VNE STAINLESS 51C3.0AS/VBAC-XX pillangószelep, 3 hüvelykes csőméret, 3 5/16 hüvelyk hosszúság, T304 rozsdamentes acél, szilikon | CU7ZDA 56GL79

VNE STAINLESS 51C3.0AS/VBAC-XX Butterfly Valve, 3 Inch Tube Size, 3 5/16 Inch Length, T304 Stainless Steel, Silicone

Raktáron
Tétel: CU7ZDA Model: 51C3.0AS/VBAC-XXKereszthivatkozás: 56GL79

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,046.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VNE STAINLESS 51C1.5AS/VBAC-XX pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 2 3/4 hüvelykes teljes hossz, T304 rozsdamentes acél | CU7ZCW 56GL76 51C1.5AS/VBAC-XX€900.45
VNE STAINLESS 51C1.0AS/VBAC-XX pillangószelep, 1 hüvelykes csőméret, 2 5/8 hüvelyk hosszúság, T304 rozsdamentes acél, szilikon | CU7ZCX 56GL75 51C1.0AS/VBAC-XX€820.71
VNE STAINLESS 51C2.5AS/VBAC-XX pillangószelep, 2 1/2 hüvelykes csőméret, 3 1/8 hüvelykes teljes hossz, T304 rozsdamentes acél | CU7ZCY 56GL78 51C2.5AS/VBAC-XX€949.91
VNE STAINLESS 51C2.0AS/VBAC-XX pillangószelep, 2 hüvelykes csőméret, 3 hüvelykes teljes hossz, T304 rozsdamentes acél, szilikon | CU7ZCZ 56GL77 51C2.0AS/VBAC-XX€887.16
VNE STAINLESS 51C1.5MV/STH kézi pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 2 189/250 hüvelykes teljes hossz | CU7ZDB 803CK6 51C1.5MV/STH€417.52
VNE STAINLESS 51C-61.5ME/STH kézi pillangószelep, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 2 189/250 hüvelykes teljes hossz | CU7ZDC 803CM5 51C-61.5ME/STH€477.61
VNE STAINLESS 51C-61.5MV/STH Manual Butterfly Valve, 1 1/2 Inch Tube Size, 2 189/250 Inch Overall Length | CU7ZDD 803CL2 51C-61.5MV/STH€463.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 51C3.0AS/VBAC-XX Butterfly Valve, 3 Inch Tube Size, 3 5/16 Inch Length, T304 Stainless Steel, Silicone
€1,046.63 /Mértékegység