Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 45C-62.0-V rugós visszacsapó szelep 2 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJX 11A417

VNE STAINLESS 45C-62.0-V rugós visszacsapó szelep 2 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi

Raktáron
Tétel: AA2TJX Típus: 45C-62.0-VKereszthivatkozás: 11A417

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€797.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós visszacsapó szelep
Tanúsítvány3A
csatlakozásfogó
Repedési nyomás1-3 psi
AnyagT316L rozsdamentes acél
Max. Nyomás145 psi
Szerelési helyzetFüggőleges
Teljes hossz5 1 / 16 "
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyagT316 rozsdamentes acél
Felület kidolgozása32 RA azonosító
Temp. Hatótávolság0-200 F fok
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.728
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481302090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszTemp. HatótávolságCsőméretÁr
VNE ROZSDAMENTES 45C-6.5-V rugós visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VRugós visszacsapó szelep3.5 "0-200 F fok1 / 2 "€521.27
VNE ROZSDAMENTES 45C-6.75-V rugós visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VRugós visszacsapó szelep3.5 "0-200 F fok3 / 4 "€599.02
VNE ROZSDAMENTES 45C-61.0-V rugós visszacsapó szelep 1 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VRugós visszacsapó szelep4.125 "0-200 F fok1"€641.41
VNE ROZSDAMENTES 45C-61.5-V rugós visszacsapó szelep 1.5 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VRugós visszacsapó szelep4 9 / 16 "0-200 F fok1.5 "€648.98
VNE ROZSDAMENTES 45C-62.5-V rugós visszacsapó szelep 2.5 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VRugós visszacsapó szelep5.375 "0-200 F fok2.5 "€1,159.20
VNE ROZSDAMENTES 45C-63.0-V rugós visszacsapó szelep 3 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VRugós visszacsapó szelep6.125 "0-200 F fok3"€1,461.27
VNE STAINLESS 45C-64.0-V visszacsapó szelep rugó 4 hüvelykes bilincs 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420 45C-64.0-VRugós visszacsapó szelep8.125 "32 fok és 200 fok F között4"€1,983.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 45C-62.0-V rugós visszacsapó szelep 2 hüvelykes bilincs rozsdamentes acél 145psi
€797.98 /Mértékegység