Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 16A1.0 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés | AA6HCD 13Y408

VNE STAINLESS 16A1.0 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés

Raktáron
Tétel: AA6HCD Modell: 16A1.0Kereszthivatkozás: 13Y408
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
€11.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz15 / 32 "
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
VNE ROZSDAMENTES 16A1.5 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés | AA6HCE 13Y409 16A1.59 / 16 "1.5 "€19.37
VNE ROZSDAMENTES 16A2.0 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés | AA6HCF 13Y410 16A2.05 / 8 "2"€27.44
VNE ROZSDAMENTES 16A2.5 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés | AA6HCG 13Y411 16A2.521 / 32 "2.5 "€38.91
VNE ROZSDAMENTES 16A3.0 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"€53.19
VNE ROZSDAMENTES 16A4.0 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"€104.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 16A1.0 sapka T304 rozsdamentes acél ferde ülés
€11.93 /Mértékegység