Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 15TR3.0 menetes rövid érvéghüvely kúpülés | AA6HCB 13Y406

VNE STAINLESS 15TR3.0 menetes, rövid érvégű kúpülés

Raktáron
Tétel: AA6HCB Típus: 15TR3.0Kereszthivatkozás: 13Y406
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
€51.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rövid szár
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz15 / 16 "
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret3"
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES 15TR1.0 menetes rövid érvéghüvely kúpülés | AA6HBX 13Y402 15TR1.011 / 16 "1"0.065 "€18.38
VNE ROZSDAMENTES 15TR1.5 érvéghüvely ferdeülés, menetes, rövid | AA6HBY 13Y403 15TR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "€19.40
VNE ROZSDAMENTES 15TR2.0 menetes rövid érvéghüvely ferdeülés | AA6HBZ 13Y404 15TR2.023 / 32 "2"0.065 "€27.09
VNE ROZSDAMENTES 15TR2.5 Menetes rövid érvéghüvely ferdeülés | AA6HCA 13Y405 15TR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€39.65
VNE ROZSDAMENTES 15TR4.0 Menetes rövid érvéghüvely kúpülés | AA6HCC 13Y407 15TR4.01"4"0.083 "€87.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 15TR3.0 menetes, rövid érvégű kúpülés
€51.88 /Mértékegység