Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKAN 53563 Cső- és szelepkefe 6-1/2 Kefehossz | AH3BXD 31CF63

VIKAN 53563 Cső- és szelepkefe 6-1/2 kefehossz

Raktáron
Tétel: AH3BXD Típus: 53563Kereszthivatkozás: 31CF63
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
€34.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső és szelepkefe
SavállóIgen
Sörte színűKék
Sörték anyagaPoliészter
Kefe Dia.2-5 / 16 "
Kefe hossza6.5 "
Ecset típusaCsere kefefej
Színkódoló rendszerIgen
FogantyúhosszNem számít
FogantyúNem számít
Teljes hossz7 29 / 32 "
Vágás hossza2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országDK

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKefe Dia.Kefe hosszaVágás hosszaÁr
VIKAN 53543 Cső- és szelepkefe 6-2 / 3 kefehossz | AH3BXC 31CF62 53543Kék1 / 2 "6 2 / 3 "1 / 2 "€37.21
VIKAN 53912 cső- és szelepkefe 6-1/2 Kefehossz | AH3BYG 31CG27 53912Zöld3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€37.39
VIKAN 53913 Cső- és szelepkefe 6-1/2 Kefehossz | AH3BYH 31CG28 53913Kék3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€37.39
VIKAN 53914 Cső- és szelepkefe 6-1/2 Kefehossz | AH3BYJ 31CG29 53914Piros3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€37.39
VIKAN 53915 cső- és szelepkefe 6-2/3 kefe hossza | AH3BYK 31CG30 53915fehér3.5 "6 2 / 3 "1 / 2 "€37.85
VIKAN 53916 Cső- és szelepkefe 6-1/2 Kefehossz | AH3BYL 31CG31 53916Sárga3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€37.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKAN 53563 Cső- és szelepkefe 6-1/2 kefehossz
€34.65 /Mértékegység