Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 86382 Cap, 304 Stainless Steel, Press Fit, 2 Inch Copper Tube Size, FKM O-Ring Material, Cap | CU7YKJ 53UC27

VIEGA MEGAPRESS 86382 Cap, 304 Stainless Steel, Press Fit, 2 Inch Copper Tube Size, FKM O-Ring Material, Cap

Raktáron
Item: CU7YKJ Típus: 86382Kereszthivatkozás: 53UC27

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€183.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 86367 Cap, 304 Stainless Steel, Press Fit, 1 Inch Copper Tube Size, FKM O-Ring Material, Cap | CU7YKH 45CF40 863671"€88.90
VIEGA LLC 85362 Cap, 304 Stainless Steel, Press Fit, 3/4 Inch Copper Tube Size, FKM O-Ring Material | CU7YKK 45CF61 853623 / 4 "€71.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 86382 Cap, 304 Stainless Steel, Press Fit, 2 Inch Copper Tube Size, FKM O-Ring Material, Cap
€183.91 /Mértékegység