Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79565 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk | AE6QKP 5UMH9

VIEGA MEGAPRESS 79565 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QKP Típus: 79565Kereszthivatkozás: 5UMH9
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
€105.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79520 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QKG 5UMH1 79520Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök3 / 8 "1 / 2 "€30.23
VIEGA LLC 79525 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QKH 5UMH2 79525Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök1 / 2 "1 / 2 "€18.86
VIEGA LLC 79530 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QKJ 5UMH3 79530Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök3 / 4 "1 / 2 "€43.14
VIEGA LLC 79540 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 3/4 hüvelykes | AE6QKK 5UMH5 79540Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök3 / 4 "3 / 4 "€29.65
VIEGA LLC 79545 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QKL 5UMH6 79545Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök1 / 2 "1"€51.95
VIEGA LLC 79550 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QKM 5UMH7 79550Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök1"1"€51.80
VIEGA LLC 79560 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1-1/4 hüvelyk | AE6QKN 5UMH8 79560Nyomja meg az x FNPT gombot90 fokos könyök1.25 "1.25 "€86.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79565 Könyök alacsony ólom bronz P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk
€105.20 /Mértékegység