Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79055 visszacsapó szelep 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk P x P | AE6QGG 5ULY2

VIEGA MEGAPRESS 79055 Visszacsapó szelep 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk P x P

Raktáron
Tétel: AE6QGG Típus: 79055Kereszthivatkozás: július 5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€159.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaP x P
Repedési nyomás0.5 psi
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Víznyomás200 psi
Tömítés anyagaEPDM
Méret1-1/2" x 1-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481301010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
VIEGA LLC 79035 visszacsapó szelep 1/2 x 1/2 hüvelyk P x P | AE6QGC 5ULX8 790351 / 2 "x 1 / 2"€54.07
VIEGA LLC 79040 visszacsapó szelep 3/4 x 3/4 hüvelyk P x P | AE6QGD 5ULX9 790403 / 4 "x 3 / 4"€68.76
VIEGA LLC 79045 visszacsapó szelep 1 x 1 hüvelyk P x P | AE6QGE 5ULY0 790451 "x 1"€79.01
VIEGA LLC 79050 visszacsapó szelep 1-1/4 x 1-1/4 hüvelyk P x P | AE6QGF 5ULY1 790501-1/4" x 1-1/4"€114.30
VIEGA LLC 79060 visszacsapó szelep 2 x 2 hüvelyk P x P | AE6QGH 5ULY3 790602 "x 2"€285.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79055 Visszacsapó szelep 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk P x P
€159.41 /Mértékegység