Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77392 Tee Réz P x P x P 3/4 x 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EEY 1RPZ8

VIEGA MEGAPRESS 77392 Tee réz P x P x P 3/4 x 1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EEY Típus: 77392Kereszthivatkozás: 1RPZ8
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
€22.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3/4 "x 1/2" x 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTeljesítésTételCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AA2KRJ 10N756 22248RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1/4" x 1-1/4"32 fok és 250 fok F között3 / 4 "€63.69
VIEGA LLC 22268 Tee Réz P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 hüvelyk | AA2KRK 10N758 22268RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1/4" x 3/4"32 fok és 250 fok F között1"€80.14
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AA2KRL 10N759 22258RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1/4 x 3/4"32 fok és 250 fok F között3 / 4 "€77.36
VIEGA LLC 22238 Tee Réz P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 hüvelyk | AA2KRM 10N760 22238RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1 / 4 "x 1"32 fok és 250 fok F között1 / 2 "€55.56
VIEGA LLC 77377 Tee Réz P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EEU 1RPZ4 77377RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€8.12
VIEGA LLC 77382 Tee Réz P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3EEV 1RPZ5 77382RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€28.10
VIEGA LLC 15493 Tee Réz P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 hüvelyk | AB3EEW 1RPZ6 15493RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között1"€38.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77392 Tee réz P x P x P 3/4 x 1/2 x 1/2 hüvelyk
€22.14 /Mértékegység