Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AA2KRL 10N759

VIEGA MEGAPRESS 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2KRL Típus: 22258Kereszthivatkozás: 10N759

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€76.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 250 fok F között
Csőméret1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTeljesítésTételCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AA2KRJ 10N756 22248RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1/4" x 1-1/4"32 fok és 250 fok F között3 / 4 "€63.19
VIEGA LLC 22268 Tee Réz P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 hüvelyk | AA2KRK 10N758 22268RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1/4" x 3/4"32 fok és 250 fok F között1"€81.88
VIEGA LLC 22238 Tee Réz P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 hüvelyk | AA2KRM 10N760 22238RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSACsökkentő póló1-1 / 4 "x 1"32 fok és 250 fok F között1 / 2 "€53.57
VIEGA LLC 77377 Tee Réz P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EEU 1RPZ4 77377RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€8.30
VIEGA LLC 77382 Tee Réz P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3EEV 1RPZ5 77382RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€27.75
VIEGA LLC 15493 Tee Réz P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 hüvelyk | AB3EEW 1RPZ6 15493RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között1"€38.91
VIEGA LLC 77387 Tee Réz P x P x P 3/4 x 3/4 x 3/4 hüvelyk | AB3EEX 1RPZ7 77387RézNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee3 / 4 "x 3 / 4"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€14.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 hüvelyk
€76.68 /Mértékegység