Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20848 kupak rézprés 4 hüvelykes | AB3EBV 1RPF8

VIEGA MEGAPRESS 20848 Kupak rézprés 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3EBV Típus: 20848Kereszthivatkozás: 1RPF8
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
€274.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412200035
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20833 kupak rézprés 2-1/2 hüvelykes | AB3EBT 1RPF6 208332.5 "€185.46
VIEGA LLC 20843 kupak rézprés 3 hüvelykes | AB3EBU 1RPF7 208433"€235.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20848 Kupak rézprés 4 hüvelykes
€274.73 /Mértékegység