Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20678 Könyök 90 fokos réz Ftg x P 4 x 4 hüvelyk | AB3EDJ 1RPP3

VIEGA MEGAPRESS 20678 könyök 90 fokos réz Ftg x P 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3EDJ Típus: 20678Kereszthivatkozás: 1RPP3
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
€374.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel45 fokos St. Könyök
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaFTG x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.84
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 20668 Könyök 45 fok x Ls 90 fok Ftg x P | AB3EDG 1RPP1 206682.5 "€212.31
VIEGA LLC 20673 Könyök 45 fok Ftg x P | AB3EDH 1RPP2 206733"€316.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20678 könyök 90 fokos réz Ftg x P 4 x 4 hüvelyk
€374.19 /Mértékegység