Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0781-3602 gázszabályozó, általános célú, 2-15 Psi, CGA-510 bemeneti csatlakozás | CD3LNZ 54RZ85

VICTOR 0781-3602 gázszabályozó, általános célú, 2–15 Psi, CGA-510 bemeneti csatlakozás

Raktáron
Tétel: CD3LNZ Modell: 0781-3602Kereszthivatkozás: 54RZ85
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
€603.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.3.64 "
test anyagaSárgaréz
Szállítási nyomástartomány2-15 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásAcetilén
Méret mérete2-1 / 2 "
Bemeneti csatlakozásCGA-510
Max. Bemeneti nyomás360 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 M LH
SzakmaiEgyfokozatú
Tápellátás-nyomásmérő400 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8135

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásTest Dia.test anyagaSzakmaiSzállítási nyomástartományMembrán anyagaGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr
VICTOR 0781-1448 gázszabályozó egyfokozatú 200-3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-Megmunkált sárgarézEgyéni200–3000 psigRézdugattyúArgon, hélium, nitrogénCGA-580€1,843.00
VICTOR 0781-3631 gázszabályozó, egy, 2–40 Psi, CGA-510LP bemeneti csatlakozás | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "Sárgarézegyetlen2-40 psiNeoprénPropán, földgázCGA-510LP€451.09
VICTOR 0781-3632 gázszabályozó, egyszeres, 5–125 Psi, CGA-510LP bemeneti csatlakozás | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "Sárgarézegyetlen5-125 psiNeoprénPropán, földgázCGA-510LP€446.11
VICTOR 0781-3601 gázszabályozó, egyfokozatú, általános használatú, 5–150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M relatív páratartalom3.64 "SárgarézEgyfokozatú5-150 psiRozsdamentes acélOxigénCGA-540€594.85
VICTOR 0781-3603 gázszabályozó, általános célú, 2–15 Psi, CGA 300 bemeneti csatlakozás | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú2-15 psiRozsdamentes acélAcetilénCGA 300€612.34
VICTOR 0781-3606 gázszabályozó, általános célú, 2-60 Psi, CGA-510 bemeneti csatlakozás | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú2-60 psiRozsdamentes acélCseppfolyósított propánCGA-510€621.48
VICTOR 0781-3607 gázszabályozó, egyfokozatú, általános célú, 5-150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "SárgarézEgyfokozatú5-150 psiRozsdamentes acélCseppfolyósított propánCGA-510€644.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0781-3602 gázszabályozó, általános célú, 2–15 Psi, CGA-510 bemeneti csatlakozás
€603.68 /Mértékegység