Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 4000-0059 Kétfokozatú hengerszabályozók CGA 330 | AH7MKA 36WJ48

VICTOR 4000-0059 Szabályozóhenger, kétfokozatú CGA 330

Raktáron
Tétel: AH7MKA Modell: 4000-0059Kereszthivatkozás: 36WJ48

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,839.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozók
Test Dia.1.97 "
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.078
Szállítási nyomástartomány1-22 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásMaró, mérgező
Méret mérete1-31 / 32 "
Méri a szállítási nyomást30 PSI
Bemeneti csatlakozásCGA 330
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Teljes hossz6 61 / 64 "
A szabályozó kapacitásaPrémium Duty
SzakmaiKettő
Tápellátás-nyomásmérő3000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országGB

Termék részletek:

    • A szabályozó ellátási típusa: Henger

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásÁr
VICTOR 0781-0027 Nyomásszabályozó | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gas RegulatorRozsdamentes acél2.5 "Kovácsolt sárgarézOxigén200 PSICGA-5409/16 "-18 M relatív páratartalom€403.96
VICTOR 0781-0085 Szabályozó nyomás | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gas RegulatorRozsdamentes acél2.5 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€377.19
VICTOR 0781-0087 Nyomásszabályozó | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gas RegulatorRozsdamentes acél2.5 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€382.52
VICTOR 0781-0527 Nyomásszabályozó | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gas RegulatorRozsdamentes acél3.5 "Kovácsolt sárgarézOxigén200 PSICGA-5409/16 "-18 M relatív páratartalom€655.61
VICTOR 0781-0528 Nyomásszabályozó | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gas RegulatorRozsdamentes acél3.5 "Kovácsolt sárgarézközömbös200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH€739.48
VICTOR 0781-0584 Szabályozó nyomás | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gas RegulatorRozsdamentes acél3.5 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€698.36
VICTOR 0781-9135 Szabályozó öblítés | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Gas RegulatorNeoprén2.5 "Kovácsolt sárgarézközömbös400 PSICGA-5801/4"-37 fok kiszélesedett€487.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 4000-0059 Szabályozóhenger, kétfokozatú CGA 330
€2,839.58 /Mértékegység