Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0781-9135 Szabályozó öblítés | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS

VICTOR 0781-9135 Szabályozó tisztítása

Raktáron
Tétel: AE4GZQ Modell: 0781-9135Kereszthivatkozás: 5KJ83 / TPR250-500-580CS
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
€487.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.5 "
test anyagaKovácsolt sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat5/8 "-18 (F) RH
Térfogat-együttható0.109
Henger gázközömbös
Kézbesítés5800 XNUMX scfh
Szállítási nyomástartomány500 psi
Membrán anyagaNeoprén
Gázszolgáltatásközömbös
Méret mérete2.0
Méri a szállítási nyomást400 PSI
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény3000 psi
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1/4"-37 fok kiszélesedett
Teljes hossz6.5 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő3000 psi
típusEgyfokozatú, közepes terhelésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásKimeneti csatlakozásÁr
VICTOR 0781-0027 Nyomásszabályozó | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gas RegulatorRozsdamentes acél2.5 "Kovácsolt sárgarézOxigén200 PSICGA-5409/16 "-18 M relatív páratartalom€403.96
VICTOR 0781-0085 Szabályozó nyomás | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gas RegulatorRozsdamentes acél2.5 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€377.19
VICTOR 0781-0087 Nyomásszabályozó | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gas RegulatorRozsdamentes acél2.5 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€382.52
VICTOR 0781-0527 Nyomásszabályozó | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gas RegulatorRozsdamentes acél3.5 "Kovácsolt sárgarézOxigén200 PSICGA-5409/16 "-18 M relatív páratartalom€655.61
VICTOR 0781-0528 Nyomásszabályozó | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gas RegulatorRozsdamentes acél3.5 "Kovácsolt sárgarézközömbös200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH€739.48
VICTOR 0781-0584 Szabályozó nyomás | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gas RegulatorRozsdamentes acél3.5 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€698.36
VICTOR 0781-5230 Cga-510 acetilén szabályozó henger | AF8ETA 25DV25 0781-5230Gas RegulatorSzövettel megerősített neoprén4.72 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,278.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0781-9135 Szabályozó tisztítása
€487.84 /Mértékegység