VICKERS 431874-N kettős lapátos szivattyú 4.1 Cubic In./rev. | AB4ZTT 20V955

VICKERS 431874-N dupla lapátos szivattyú 4.1 köbhüvelyk/ford.

Raktáron
Tétel: AB4ZTT Modell: 431874-NKereszthivatkozás: 20V955

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,308.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla lapátos szivattyú
Elmozdulás4.1 köb. in./rev.- 2.5 köb. in./rev.
Áramlási sebesség21gpm / 12gpm
Bemeneti port2-1/2" CD61 karima
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE B 2 csavarperem
Kimeneti port1" CD 61 karima és 3/4" CD 61 karima
Kikötő helye1. sor bemenettel, 2. 135 fok jobbra a bemenettől
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413600020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásÁramlási sebességSzereljeÁr
VICKERS 433335-C kettős lapátos szivattyú 6.8 Cubic In./rev. | AB4ZTU 20V956 433335-C6.8 köb. in./rev.-2.2 cu. in./rev.35gpm / 11gpmSAE C 2 csavarperem€7,933.92
VICKERS 02-137445-1 Dupla lapátos szivattyú 8.4 Cubic In./rev. | AB4ZTV 20V957 02-137445-111.8 köb. in./rev.-4.1 cu. in./rev.60gpm / 21gpmSAE C 2 csavarperem€9,829.36
VICKERS 02-137455-1 Dupla lapátos szivattyú 8.4 Cubic In./rev. | AB4ZTW 20V958 02-137455-18.4 köb. in./rev.-4.9 cu. in./rev.42gpm / 25gpmSAE C 2 csavarperem€10,449.21
VICKERS 02-137483-3 kettős lapátos szivattyú 11.8 Cubic In./rev. | AB4ZTX 20V959 02-137483-311.8 köb. in./rev.-7.4 cu. in./rev.60gpm / 38gpmSAE C 2 csavarperem€10,025.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 431874-N dupla lapátos szivattyú 4.1 köbhüvelyk/ford.
€6,308.14 /Mértékegység