Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 02-146146 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 12vdc | AB6KCL 21U726

VICKERS 02-146146 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 12Vdc

Raktáron
Tétel: AB6KCL Modell: 02-146146Kereszthivatkozás: 21U726
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
€1,129.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Tekercs Volt12 VDC
csatlakozás1/2 "vezetékes doboz
GPM @ 3000 PSI21
Magasság3.6 "
Amperek tartása1.5
Hossz8.6 "
Max. Nyomás5075 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)3045
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD03
Orsó típusaZárt, tavaszi központú
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTekercs VoltcsatlakozásGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMéretÁr
VICKERS 529760 hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 529762 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 565465 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859165 hidraulikus szelep 4 utas zárt 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859176 Hidraulikus szelep 4 utas zárva 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859189 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 02-108045 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "vezetékes doboz163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,074.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 02-146146 Hidraulikus szelep 4 utas zárt 12Vdc
€1,129.44 /Mértékegység