Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 02-146066 Hidraulikus biztonsági szelep 2 utas 24vdc | AB6KED 21U765

VICKERS 02-146066 Hidraulikus tehermentesítő szelep 2 utas 24 VDC

Raktáron
Tétel: AB6KED Modell: 02-146066Kereszthivatkozás: 21U765
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
€2,197.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás szelep
Állítható PSI tartomány87 a 5000
Tekercs értékelése0.8A x 29 ohm
Tekercs Volt24 VDC
csatlakozásDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Magasság3"
Hossz6.1 "
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)5000
Pozíciók száma1
Az utak száma2
Tömítés típusaFluórkarbon
MéretD03
típusArányos
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 02-145958 hidraulikus biztonsági szelep 2 utas 24vdc | AB6KEB 21U763 02-145958€2,258.80
VICKERS 02-146730 Hidraulikus túlszelep 2 utas 24vdc AB6KEC 21U764 02-146730€2,241.00
VICKERS 02-145953 Hidraulikus túlszelep 2 utas 24vdc AB6KEE 21U766 02-145953€2,258.80
VICKERS 02-145957 hidraulikus biztonsági szelep 2 utas 24vdc | AB6KEF 21U767 02-145957€2,197.49
VICKERS 02-145959 Hidraulikus tehermentesítő szelep 2 utas 24vdc | AB6KEG 21U768 02-145959€2,258.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 02-146066 Hidraulikus tehermentesítő szelep 2 utas 24 VDC
€2,197.49 /Mértékegység