VIBCO USL-1600 elektromos vibrátor 5.00a 115vac 1-fázisú AD8AYH 4HR24

VIBCO USL-1600 elektromos vibrátor 5.00a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AD8AYH Modell: USL-1600Kereszthivatkozás: 4HR24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,648.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők5.00
Csapágy típusElőkenő
Doboz súlykapacitása16,000 font
dBA85
AdóIdőszakos
HázTeljesen zárt
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása1100-1800 font
HP1/2
Max. Hőmérséklet200 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség7.875 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség9000 fordulat / perc
Vibrátor típusaMagas frekvencia
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPSebességÁr
VIBCO USL-900 elektromos vibrátor 4.50a 115vac 1-fázisú AD8AYJ 4HR25 USL-9004.501/310,000 fordulat / perc€2,411.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO USL-1600 elektromos vibrátor 5.00a 115vac 1 fázis
€2,648.06 /Mértékegység