VIBCO CCW-5000 Pneumatikus vibrátor 7000 Lb 5000 Vpm 80 Psi | AE9NYM 6L764

VIBCO CCW-5000 pneumatikus vibrátor 7000 Lb 5000 Vpm 80 Psi

Raktáron
Tétel: AE9NYM Modell: CCW-5000Kereszthivatkozás: 6L764

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,912.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása70,000 font
CFM 60 psi40
CFM @ 80 PSI50
dB @ 80 psi78
AdóFolyamatos
Erő besorolása7000 font
Bemeneti port1 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Kimeneti port3 / 4 "NPT
Teljes magasság9.75 "
Teljes hossz8.625 "
Teljes szélesség8.625 "
Sebesség @ 60 psi5000 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi7200 fordulat / perc
Vibrátor típusaNagy teherbírású turbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.605
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVibrátor típusaAdóHáz anyagaMax. NyomásFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO KA-1-3 / 4 pneumatikus vibrátor 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,286.65
VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatikus vibrátor 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,226.44
VIBCO KA-2-1/2 pneumatikus vibrátor 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,616.23
VIBCO KA-3 pneumatikus vibrátor 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Belső betonIdőszakos-80 psi----€3,097.01
VIBCO 10-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€363.73
VIBCO 10-1-1/4 Pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€487.38
VIBCO 10-3 / 4 pneumatikus vibrátor 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4DugattyúFolyamatosAcél80 psivég1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€377.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO CCW-5000 pneumatikus vibrátor 7000 Lb 5000 Vpm 80 Psi
€2,912.03 /Mértékegység