Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO BB-160 pneumatikus vibrátor 140lb 15000vpm 60 Psi | AD8BHC 4HT86

VIBCO BB-160 pneumatikus vibrátor 140 lb 15000 Vpm 60 Psi

Raktáron
Tétel: AD8BHC Modell: BB-160Kereszthivatkozás: 4HT86

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€345.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása1400 font
CFM 60 psi8
dB @ 60 psi76
AdóFolyamatos
Erő besorolása140 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás60 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A326
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz4.125 "
Teljes szélesség2"
Sebesség @ 60 psi15,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BB-100 pneumatikus vibrátor 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "€296.23
VIBCO BB-130 pneumatikus vibrátor 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85 BB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "€328.90
VIBCO BB-190 pneumatikus vibrátor 250lb 15 500vpm 60 Psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"€273.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BB-160 pneumatikus vibrátor 140 lb 15000 Vpm 60 Psi
€345.56 /Mértékegység