VIBCO 2P-800-3-575V elektromos vibrátor 0.80a 575vac 3 fázis | AD8AZD 4HR48

VIBCO 2P-800-3-575V elektromos vibrátor 0.80a 575vac 3 fázis

Raktáron
Cikkszám: AD8AZD Modell: 2P-800-3-575VKereszthivatkozás: 4HR48

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,061.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők0.80
Csapágy típusElőkenő
Doboz súlykapacitása17,000 font
dBA70 @ 3 láb
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázTeljesen zárt, nem szellőző
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása100-1750 font
HP3/4
Max. Hőmérséklet200 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság8.5 "
Teljes hossz14.375 "
Teljes szélesség7.5 "
Fázis3
Áramforráselektromos
Sebesség3600 fordulat / perc
Vibrátor típusaHeavy Duty
Feszültség575 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságerősítőkdBATeljes hosszTeljes szélességFázisA tengely hosszaSebességÁr
VIBCO ACE10-1-1/2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110 láb.11,000 rpm€3,637.03
VIBCO ACE10-1-3/4 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110 láb.11,000 rpm€3,738.26
VIBCO ACE10-2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110 láb.11,000 rpm€3,835.02
VIBCO ACE14-1-1/2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114 láb.11,000 rpm€3,984.07
VIBCO ACE14-1-3/4 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114 láb.11,000 rpm€4,106.24
VIBCO ACE14-2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114 láb.11,000 rpm€4,289.12
VIBCO ACE2-1-1/2 elektromos vibrátor 17a 115vac 1 fázis | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12 láb.11,000 rpm€3,244.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO 2P-800-3-575V elektromos vibrátor 0.80a 575vac 3 fázis
€3,061.91 /Mértékegység