VESTIL VS-ECH-10-1PH változó sebességű elektromos emelő, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BZB Modell: VS-ECH-10-1PH

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,474.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Kapacitás1,000 lbs.
Láncbiztonsági tényező4
színekKék
belmagassága18 "
Fejtér mérete18 "
Magasság19 "
HP1/2 LE
Használati magasságban0–20 láb.
Hossz10 3 / 4 "
Emelési magasság13 ft.
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fázis1
Biztonsági tényező2
Standard lift13 ft.
Változó sebesség0-20 fpm
Feszültség220V
Szélesség12 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód8425110000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHasználati magasságbanTerhelhetőségFeszültségÁr
VESTIL VS-ECH-2-1PH változó sebességű elektromos emelő, 250 Lb. Kapacitás | AG8BZC VS-ECH-2-1PH17 "0–49 láb.250 lbs.115V€4,783.30
VESTIL VS-ECH-5-1PH változó sebességű elektromos emelő, 500 Lb. Kapacitás | AG8BZD VS-ECH-5-1PH17 "0–49 láb.500 lbs.220V€4,913.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VS-ECH-10-1PH változó sebességű elektromos emelő, 1000 Lb. Kapacitás
€5,474.08 /Mértékegység