VESTIL VPLDO/S-1824-AS acéllemezes babakocsi, 1200 kapacitású, 18 hüvelyk x 24 hüvelykes forgatható görgők zárral

Raktáron
Tétel: AG8BXM Típus: VPLDO/S-1824-AS

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€554.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás1200 lbs.
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret4 "x 2"
Görgős típus(4) Elfordítható zárral
színekKék
Fedélzet hossza24 "
Fedélzet szélessége18 "
Mélység24.1875 "
Magasság6"
Használati magasságban4 láb x 2 láb
Hossz25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Lemezvastagság3 / 8 "
Szélesség18.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységSzélességÁr
VESTIL VPLDO/S-1418 acéllemez babakocsi, 1200 fonttal. Kapacitás, 14 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) merev, (2) forgatható fékkel18 "14 "18.1875 "14.31 "€427.72
VESTIL VPLDO/S-1418-AS acéllemezes babakocsi, 1200 űrtartalom, 14 hüvelyk x 18 hüvelykes forgatható görgők zárral | AG8BXK VPLDO / S-1418-AS(4) Elfordítható zárral18 "14 "18.1875 "14.31 "€457.26
VESTIL VPLDO/S-1824 acéllemez babakocsi, 1200 fonttal. Kapacitás, 18 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG8BXL VPLDO / S-1824(2) merev, (2) forgatható fékkel24 "18 "24.1875 "18.31 "€524.84
VESTIL VPLDO/S-2430 acéllemez babakocsi, 1200 fonttal. Kapacitás, 24 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG8BXN VPLDO / S-2430(2) merev, (2) forgatható fékkel30 "24 "30.1875 "24.31 "€804.42
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Acéllemez Dolly 1200 Kapacitás 24 hüvelyk x 30 hüvelyk forgatható görgők zárral | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Elfordítható zárral30 "24 "30.1875 "24.31 "€713.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VPLDO/S-1824-AS acéllemezes babakocsi, 1200 kapacitású, 18 hüvelyk x 24 hüvelykes forgatható görgők zárral
€554.17 /Mértékegység