VESTIL VHDD-2436-P Fa/acél babakocsi, fenol kerekek, 24 hüvelykes x 36 hüvelykes méret | AG8BPN

VESTIL VHDD-2436-P Fa/acél babakocsi, fenol kerekek, 24 hüvelykes x 36 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8BPN Modell: VHDD-2436-P

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,849.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagfenolos
Kerékméret8 "x 2 1 / 2"
Görgős típusMerev, gördülőcsapágy
Görgő szélessége2.5 "
színekPlatina szürke
Mélység36 "
Keretmagasság3 / 8 "
Keret hossza6"
keret szélessége4"
Magasság18.88 "
Hossz36 "
AnyagKeményfa, Acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)39.05
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagÁr
VESTIL VHDD-2436-M Fa/acél babakocsi, fém kerekek, 24 hüvelykes x 36 hüvelykes méret | AG8BPM VHDD-2436-MFém€4,230.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHDD-2436-P Fa/acél babakocsi, fenol kerekek, 24 hüvelykes x 36 hüvelykes méret
€3,849.43 /Mértékegység