Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL VGLT-RT-W fényvisszaverő fólia, fehér, 3 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG8BPH Modell: VGLT-RT-W

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvisszaverő lap
színekfehér
Magasság6"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Hossz6 ft.
AnyagÜveggyöngyök, alumínium
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Működési hőmérséklet-70 fok F
Csomag mérete1
Szakítószilárdság11 font/négyzetméter ban ben.
Vastagság0.06mm
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)0.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL VGLT-RT-O fényvisszaverő fólia, narancssárga, 3 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk magasság | AG8BPG VGLT-RT-Onarancs€11.51
VESTIL VGLT-RT-Y fényvisszaverő fólia, sárga, 3 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk magasság | AG8BPJ VGLT-RT-YSárga€23.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VGLT-RT-W fényvisszaverő fólia, fehér, 3 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk magasság
€11.51 /Mértékegység