VESTIL STP-4 szállítódob raklap, oldalkorláttal, 2400 Lb. Kapacitás | AG7ZQY

VESTIL STP-4 szállítódob raklap, oldalkorláttal, 2400 Lb. Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AG7ZQY Modell: STP-4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,681.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítás kiömlött raklap
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2400 lbs.
színekKék
Villa bejárat tervezése2 irányú belépés
Magasság54 "
Hossz50 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma4
Sump kapacitás66 gal.
Szélesség55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 173.25
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód8428900290
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • EPA
  • UFC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel az egymásra rakható dobszállító raklapokkal?

A. Vestil STP-BAR rudak robusztus acélszerkezettel rendelkeznek, és megakadályozzák, hogy a dobok leesjenek a raklapokról.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL STP-2 szállítódob raklap, oldalkorláttal, 1200 Lb. Kapacitás | AG7ZQX STP-21200 lbs.55 "34 "54 "€3,243.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STP-4 szállítódob raklap, oldalkorláttal, 2400 Lb. Kapacitás
€3,681.53 /Mértékegység