VESTIL STEP-17-R gördülő zsámoly, 17 hüvelykes, piros | AG7ZQG

VESTIL STEP-17-R gördülő zsámoly, 17 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AG7ZQG Modell: STEP-17-R

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblyÖsszeállított
Alapdia.17 7 / 8 "
Alap hossza17 7 / 8 "
Alapszélesség17 7 / 8 "
Alsó lépcsőmagasság8 7 / 8 "
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.1 x 1/2 "
Görgős anyagKemény műanyag
Mászószög90 fok
színekPiros
Lépések közötti távolság8 1 / 2 "
Vámérték500 lbs.
Az első kerék átmérője1 1 / 4 "
Magasság17 1 / 8 "
Hossz17.75 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma3
Lépések száma2
Kerekek száma3
Vasúti típusNincs korlát
Hátsó kerék átmérője1 1 / 4 "
Biztonsági kapuNem
Rugós terhelésűIgen
Mélység11 3 / 8 "
Lépés anyagaGumi
Lépés szélessége11 3 / 8 "
Legfelső lépés mélysége11 3 / 8 "
Top Step Átm.11 3 / 8 "
Felső lépésmagasság17 "
Kerék átm.1"
Kerék anyagaKemény műanyag
Kerék szélessége1 / 2 "
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)43.5
Hajó hossza (cm)45.09
Hajószélesség (cm)45.09
HS-kód7326908560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL STEP-17-BK gördülő zsámoly, 17 hüvelykes, fekete | AG7ZQE 17-LÉPÉSFekete€325.20
VESTIL STEP-17-GY gördülő zsámoly, 17 hüvelykes, szürke | AG7ZQF 17. LÉPÉSSzürke€225.13
VESTIL STEP-17-Y gördülő zsámoly, 17 hüvelykes, sárga | AG7ZQH LÉPÉS-17-YSárga€236.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STEP-17-R gördülő zsámoly, 17 hüvelykes, piros
€207.85 /Mértékegység