Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL STAPLE-34 Kézi karton/doboz tűző, 3/4 hüvelykes, zöld/fekete | AG7ZPZ

VESTIL STAPLE-34 Kézi karton/doboz tűző, 3/4 hüvelykes, zöld/fekete

Raktáron
Tétel: AG7ZPZ Modell: STAPLE-34
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
€327.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Clinch karton tűzőgép
színekZöld, fekete
Kompatibilis tűzőméret3 / 4 "
Használt kötőelemek16 ga.
Fogantyúhossz17 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyenes
Fej anyagaAcél
Magasság10 1 / 2 "
Tartalmazza(1) Tűző
Hossz17 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
A tűzőtartók száma100
MűveletKézikönyv
Művelet típusaKézikönyv
Puha markolatIgen
Tűzési mélység3 / 4 "
Tűzés szélessége1 3 / 8 "
Szélesség4 1 / 8 "
Huzal útmutatóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)10.48
HS-kód8205598000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekKompatibilis tűzőméretMagasságTételHosszCsomag méreteTűzési mélységÁr
VESTIL STAPLE-58 Kézi karton/doboz tűzőgép, 5/8 hüvelykes, kék/fekete | AG7ZQA 58. CÍMKE4 1 / 8 "Kék, fekete5 / 8 "10 1 / 2 "Hand Clinch karton tűzőgép17 1 / 2 "-5 / 8 "€327.18
VESTIL STAPLE-BX-34 Kézi karton/doboz tűző, 2000 darab, 3/4 hüvelykes méret | AG7ZQB BAP-BX-345"Réz-3"Karton kapcsok8"18003 / 4 "€34.51
VESTIL STAPLE-BX-58 Kézi karton/doboz tűző, 2000 darab, 5/8 hüvelykes méret | AG7ZQC BAP-BX-587"Réz-6"Karton kapcsok11 "20005 / 8 "€32.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STAPLE-34 Kézi karton/doboz tűző, 3/4 hüvelykes, zöld/fekete
€327.35 /Mértékegység