VESTIL SMK-F-35A oszlop, dohányzó, alumínium, 35 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7YYF Modell: SMK-F-35A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblySzükséges a szerelés
Alap hossza3 1 / 4 "
Alapszélesség3 1 / 4 "
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)3 / 4 "
Kupak anyagaAlumínium
színekEzüst
Ártalmatlanítási lyuk átm.3 / 4 "
Magasság35 "
TartalmazzaTelepítési hardver
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekNem
Hossz3.25 "
ZárhatóNem
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Felszerelési stílusEmelet
Szerelési típusEmelet
Dia kívül.3 1 / 4 "
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzerelési típusÁr
VESTIL SMK-W-19A oszlop, dohányzó, alumínium, 19 hüvelykes méret | AG7YYG SMK-W-19A19 "Fal€197.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SMK-F-35A oszlop, dohányzó, alumínium, 35 hüvelykes méret
€452.02 /Mértékegység