VESTIL PW-7200 raklapék, nagy teherbírású, 12-14 raklap | CE3EQQ

VESTIL PW-7200 raklapék, nagy teherbírású, 12-14 raklap

Tétel: CE3EQQ Modell: PW-7200
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapék
Horgonylyuk mérete7 / 8 "
Öböl mélysége53.5 "
Öböl szélessége41.13 "
Kapacitás700 lbs.
színekKék
Mélység40.12 "
Magasság72.38 "
tart12-14 raklap
AnyagAcél
Horgonylyukak száma8
Távolságok száma1
Raklap kapacitás12 a 14
Használható magasság72 "
Használható szélesség41 1 / 8 "
Szélesség73.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil PW-7200 raklapék ideális 40 x 48 hüvelykes műanyag, GMA és fa raklapok kiegyenesítésére.

Jellemzők:

  • Hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, tizenegy rögzítési ponttal a tartósság és a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ennek a raklapéknek a raklapjai egyenes oszlopokban vannak egymásra rakva a megfelelő tárolás érdekében, és nincs szükség kézi szervezésre.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Vestil PW-7200 raklapék összeszerelve érkezik?

V. Igen, ezt az ékegységet teljesen összeszerelve szállítjuk.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÖböl mélységeÖböl szélességeKapacitásMélységMagasságtartRaklap kapacitásÁr
VESTIL PW-9200 raklapék, nagy teherbírású, 16-18 raklap | CE3EQR PW-920074.75 "61.5 "41.5 "900 lbs.61.5 "96.75 "16-18 raklap16 a 18-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PW-7200 raklapék, nagy teherbírású, 12-14 raklap