VESTIL PLDL-ADJ-8PS Állítható Panel Dolly, 1000 Lb. Kapacitás, poli-acél | AG7XBZ

VESTIL PLDL-ADJ-8PS Állítható Panel Dolly, 1000 Lb. Kapacitás, poli-acél

Raktáron
Cikkszám: AG7XBZ Modell: PLDL-ADJ-8PS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€576.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható panel Dolly
Kapacitás1000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típusMerev
színekSárga
Mélység19.25 "
Magasság10.5 "
Hossz19.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Kerekek száma2
A lemez felületi magassága6 3 / 4 "
A lemez felületének hossza15 "
Platform stílusNyisd ki
Támkar belső hossza11 "
Használható szélesség9"
Használja aPanelek
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaPoli-acél
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2"
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagKerékméretGörgős típusMélységMagasságÁr
VESTIL PLDL-ADJ-10FF Állítható Panel Dolly, 500 Lb. Kapacitás, 21 hüvelyk x 15 hüvelyk x 11.5 hüvelyk Méret | AG7XBV PLDL-ADJ-10FF500 lbs.Töltött hab10 "x 3 1 / 8"Merev20.875 "11.5 "€573.25
VESTIL PLDL-ADJ-10PN Állítható Panel Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 21 hüvelyk x 15 hüvelyk x 11.5 hüvelyk Méret | AG7XBW PLDL-ADJ-10PN600 lbs.-10 "x 3 1 / 4"Merev pneumatikus20.875 "11.5 "€533.51
VESTIL PLDL-ADJ-8GFN Állítható Panel Dolly, 1000 Lb. Kapacitás, Műanyag | AG7XBX PLDL-ADJ-8GFN1000 lbs.Üveggel töltött nylon8 "x 2"Merev19.25 "10.5 "€521.46
VESTIL PLDL-ADJ-8MR Állítható Panel Dolly, 1000 Lb. Kapacitás, Gumira formázható | AG7XBY PLDL-ADJ-8MR1000 lbs.Penész a gumi8 "x 2"Merev19.25 "10.5 "€535.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLDL-ADJ-8PS Állítható Panel Dolly, 1000 Lb. Kapacitás, poli-acél
€576.71 /Mértékegység