VESTIL MSB-138 mobil biztonsági sorompó, 23 x 13 x 40 hüvelyk méretű, sárga, műanyag

Raktáron
Tétel: AG7WHH Modell: MSB-138

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,085.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil biztonsági korlátrendszer
színekSárga
Mélység2"
Hosszabbított138 "
Magasság40 "
Hossz23 "
AnyagMűanyag
Max. Hossz138 "
Max. Szélesség13 "
Min. Hossz23 "
Kerekek száma2
Falvastagság2"
Kerék átm.5"
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaPoly
Kerék típusaPoly
Kerék szélessége1"
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3926909995
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hosszú a Vestil MSB-138 mobil műanyag biztonsági sorompó?

V. Ez a mobil műanyag biztonsági akadály 138 hüvelyk hosszúságú.

K. Mi a haszna az öntött markolatnak ezen a biztonsági korláton?

A. Az öntött markolat lehetővé teszi a biztonsági korlátok egyszerű összecsukását/kihajtását.

K. Mekkora ennek a műanyag biztonsági korlátnak a szélessége?

V. 13 hüvelyk szélességű.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MSB-138 mobil biztonsági sorompó, 23 x 13 x 40 hüvelyk méretű, sárga, műanyag
€1,085.09 /Mértékegység