Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LAD-TT-A létraszerszámtálca, 19.625 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG7VJE Modell: LAD-TT-A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtálca
Kapacitás1.5 gal.
színekKék
Magasság3.13 "
Belső magasság1.75 "
Belső hossza10 "
Belső szélesség16.81 "
Hossz10.31 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható magasság1 3 / 4 "
Használható hossz10 "
Használható szélesség16 13 / 16 "
Szélesség19.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)26.19
Hajószélesség (cm)49.85
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekBelső szélességSzélességÁr
VESTIL LAD-TT-B létraszerszámtálca, 26.375 hüvelyk szélesség | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Kék23.56 "26.38 "€133.27
VESTIL LAD-TT-C létra szerszámtálca, 33.0625 hüvelyk szélesség | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.Kék30.25 "33.06 "€145.50
VESTIL LAD-TT-D létra szerszámtálca, FDA fehér, 26.375 hüvelyk szélesség | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.fehér23.56 "26.38 "€167.89
VESTIL LAD-TT-E létra szerszámtálca, ESD fekete, 26.375 hüvelyk szélesség | AG7VJJ LAD-TT-E1.5 gal.Fekete23.56 "26.38 "€169.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TT-A létraszerszámtálca, 19.625 hüvelyk szélesség
€122.91 /Mértékegység