VESTIL LAD-PW-32-9-P szabványos lejtős létra, perforált, 30.25 hüvelyk méretű, 9 lépcsős

Tétel: AG7VER Modell: LAD-PW-32-9-P
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,992.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza68.88 "
Alapszélesség38.94 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő típusaRugós forgó
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Korlát magassága120 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság120 "
Hossz68.88 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Elülső görgők száma2
Hátsó görgők száma2
Lépések száma9
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Hátsó görgő típusaMerev
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűIgen
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépés hossza30 1 / 4 "
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége30.25 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság90 "
Szélesség38.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
Hajó magassága (cm)304.8
Hajó hossza (cm)174.94
Hajószélesség (cm)98.9
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő típusaAlap hosszaAlapszélességLépés szélességeElső görgő szélességeKorlát magasságaKorlátok tartoznakMagasságÁr
VESTIL LAD-PW-18-2-P szabványos lejtős létra, perforált, 16.8125 hüvelykes, 2 lépcsős | AG7VBH LAD-PW-18-2-PForgó zár34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Igen50 "€899.05
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR szabványos lejtős létra, perforált, 16.8125 hüvelyk méretű, 2 lépcsős, sín nélkül | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRForgó zár25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nem20 "€748.23
VESTIL LAD-PW-18-3-P szabványos lejtős létra, 3 lépcsős, forgatható zár görgők | AG7VBM LAD-PW-18-3-PForgó zár34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Igen60 "€918.14
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR szabványos lejtős létra, perforált, 16.8125 hüvelyk méretű, 3 lépcsős, sín nélkül | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRForgó zár31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nem30 "€772.44
VESTIL LAD-PW-18-4-P szabványos lejtős létra, perforált, 16.8125 hüvelykes, 4 lépcsős | AG7VBR LAD-PW-18-4-PForgó zár40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Igen70 "€1,179.67
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR szabványos lejtős létra, perforált, 16.8125 hüvelykes, 4 lépcsős, sín nélkül | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRForgó zár38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nem40 "€1,013.42
VESTIL LAD-PW-18-5-P szabványos lejtős létra, perforált, 16.8125 hüvelykes, 5 lépcsős | AG7VBV LAD-PW-18-5-PForgó zár47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Igen80 "€1,080.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-9-P szabványos lejtős létra, perforált, 30.25 hüvelyk méretű, 9 lépcsős
€1,992.14 /Mértékegység