VESTIL KLIFT-220 teljesen hordozható teheremelő, alumínium

Tétel: CE3EDX Modell: KLIFT-220
€6,929.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeheremelő
Kapacitás220 lbs.
Görgős típusMerev, forgatható
ÖsszecsukhatóNem
színekEzüst
Mélység30.75 "
Első görgő átmérője3"
Első görgő szélessége1"
Első kerék anyagaGumi
Magasság55 "
Hossz30.75 "
Terhelésközpont9 3 / 4 "
Teheremelő működési módjaLábszivattyú
Hely típusaEgyetemes
AnyagAlumínium
Max. Magasság47 "
Max. Utazási távolság40.5 "
Min. Magasság6.5 "
Görgőkerekek száma4
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
Teljes mélység30.75 "
Teljes magasság55 "
Teljes hossz30.75 "
Teljes szélesség22.75 "
Peronhossz19 3 / 4 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség21 3 / 4 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége2 1 / 2 "
Hátsó kerék anyagaGumi
Szolgáltatási tartomány6 1/2 "- 47"
Szélesség22.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL KLIFT-220 teljesen hordozható teheremelő, alumínium
€6,929.89 /Mértékegység