VESTIL HPCR-30-C acél, nagy teljesítményű mennyezeti ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4 A, 8200 magas CFM, ezüst | AG7UGZ

Vestil HPCR-30-C acél, nagy teljesítményű mennyezeti ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4 A, 8200 High CFM, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7UGZ Modell: HPCR-30-C

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,138.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas környezeti levegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Dia Dia.30 "
CFM magas8200 CFM
CFM alacsony6200 CFM
színekSzürke
Vezetékhossz144 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Magasság35.88 "
Hossz14.5 "
AnyagAcél
Max. Amper3.4A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/3 LE
Felszerelési stílusMennyezet
Teljes mélység14 1 / 2 "
Teljes magasság35 7 / 8 "
Teljes szélesség33 1 / 2 "
Fázis1
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)91.12
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8414596095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil HPCR-30-C acél, nagy teljesítményű mennyezeti ventilátor, 33-1/2 hüvelykes, 3.4 A, 8200 High CFM, ezüst
€1,138.11 /Mértékegység