VESTIL FE-4-63-R villahosszabbító, kerek, 63 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7RWX Modell: FE-4-63-R

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,255.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbító
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Mélység40.12 "
Illik a villahosszabbító belső magassághoz2"
A belső szélességhez illeszkedik a villahosszabbítóhoz4"
Villavastagsághoz2"
Fork Width esetén4.5 "
Villahosszabbító kialakításLekerekített (kupola alakú)
Villa hossza63 "
Villa szélessége4"
Magasság4.56 "
Belső szélesség4-1 / 2 "
Hossz63 "
AnyagAcél
Anyagvastagság0.31 "
SzereljeHurok stílus
A Mount TypeHurok stílus
Acél vastagsága5 / 16 "
Használható villa hosszabbító belső szélesség4 1 / 2 "
Használható hossz63 "
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)11.51
Hajó hossza (cm)167.96
Hajószélesség (cm)13.02
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFork Width eseténVilla hosszaVilla szélességeMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL FE-4-54-R villahosszabbító, kerek, 54 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7RWQ FE-4-54-R56.5 "4.5 "54 "4"4.56 "54 "6.38 "€1,143.35
VESTIL FE-5-54-R villahosszabbító, kerek, 54 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7RXW FE-5-54-R40.12 "5.5 "54 "5"5.06 "54 "7.38 "€1,321.65
VESTIL FE-5-63-R villahosszabbító, kerek, 63 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség, sárga, acél | AG7RYC FE-5-63-R40.12 "5.5 "63 "5"5.06 "63 "7.38 "€1,390.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FE-4-63-R villahosszabbító, kerek, 63 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség, sárga, acél
€1,255.92 /Mértékegység