Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL EASY-A-BSK Könnyen hozzáférhető készlet teherautó-tároló kosár | AG7RBV

VESTIL EASY-A-BSK Könnyen hozzáférhető raktár teherautó-tároló kosár

Raktáron
Tétel: AG7RBV Modell: EASY-A-BSK

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍróasztal / tároló doboz
Alsó hossz7"
Alsó szélesség11 "
Kapacitás35 lbs.
Fogantyúmélység4 1 / 4 "
Fogantyú szélessége14 3 / 8 "
Magasság14.5 "
Hossz10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Felső hossz (in.)10 "
Felső szélesség13 3 / 4 "
Szélesség11 "
Dolgozni valakivelEASY-A-1836, EASY-A-2436, EASY-A-2448

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EASY-A-BSK Könnyen hozzáférhető raktár teherautó-tároló kosár
€63.85 /Mértékegység