VESTIL DOL-4048-6NT Pallet Dolly, 6 görgős, 40 x 48 hüvelykes méret, 4000 Lb. Kapacitás, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7QTF Modell: DOL-4048-6NT

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Dolly
Kapacitás4000 lbs.
Görgős anyagfenolos
Kerékméret3 "x 3.5"
Görgős típusMerev
színekEzüst
Mélység48 "
Magasság4.13 "
Hossz48 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Görgők száma6
Henger Dia.3 1 / 2 "
Henger típusafenolos
Henger szélessége3"
Méret40 "x 48"
Statikus teherbírás4,000 lbs.
StílusNem dönthető
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásKerékméretMélységMagasságGörgők számaMéretStílusÁr
VESTIL DOL-3636-10T raklap babakocsi, 10 görgős, 36 x 36 hüvelykes méret, 8000 font. Kapacitás, Alumínium | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Döntés€720.53
VESTIL DOL-3636-6NT Pallet Dolly, 6 görgős, 36 x 36 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, Alumínium | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Nem dönthető€522.96
VESTIL DOL-3636-6T Pallet Dolly, 6 görgős, 36 x 36 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, alumínium, dönthető fedélzet | AG7QRU DOL-3636-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Döntés€522.96
VESTIL DOL-3636-8T Pallet Dolly, 8 görgős, 36 x 36 hüvelykes méret, 6000 font. Kapacitás, alumínium, dönthető fedélzet | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Döntés€647.88
VESTIL DOL-3642-10T Pallet Dolly, 10 görgős, 36 x 42 hüvelykes méret, 8000 font. Kapacitás, Alumínium | AG7QRW DOL-3642-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "1036 "x 42"Döntés€732.59
VESTIL DOL-3642-6NT Pallet Dolly, 6 görgős, 36 x 42 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, Alumínium | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12 "6-Nem dönthető€543.77
VESTIL DOL-3642-6T Pallet Dolly, 6 görgős, 36 x 42 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, alumínium, dönthető fedélzet | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Döntés€543.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DOL-4048-6NT Pallet Dolly, 6 görgős, 40 x 48 hüvelykes méret, 4000 Lb. Kapacitás, alumínium
€559.50 /Mértékegység