VESTIL DH-PH4-3460 Heavy Duty Ergonomic Handle Cart, 34 x 60 Inch Size | AG7QNV

VESTIL DH-PH4-3460 Nagy teherbírású, ergonomikus fogantyús kosár, 34 x 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7QNV Modell: DH-PH4-3460

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt fogantyú segédkocsi
Caster Dia.8"
Görgős zárNem
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal
Görgő szélessége2"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő szélessége2"
Fogantyú típusaergonomikus
Magasság41 "
TartalmazzaErgonomikus fogantyú; 2,000 font. Polckapacitás
Beltéri / kültériszobai
Hossz65.88 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Max. Kosárkapacitás4000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám2
Görgők száma4
Polcok száma2
Peronhossz60 "
Platform szélesség34 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Hátsó görgő szélessége2"
Polckapacitás2000 lbs.
Polctávolság22 1 / 2 "
Polc magassága36.19 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége34 "
Felső polc magassága36 3 / 16 "
Szélesség34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)167.32
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcszámGörgős anyagElső görgő anyagaPolcok számaPeronhosszPlatform szélességHátsó görgő anyagaPolctávolságÁr
VESTIL DH-MR2-2436 Ergonomikus fogantyús kosár, gumi görgő, 24 x 36 hüvelykes méret | AG7QMZ DH-MR2-24362Penész a gumiPenész a gumi-36 "24 "Penész a gumi22 1 / 2 "€1,098.35
VESTIL DH-MR2-2448 Ergonomikus fogantyús kosár, gumi görgő, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7QNA DH-MR2-24482Penész a gumiPenész a gumi-48 "24 "Penész a gumi22 1 / 2 "€1,184.87
VESTIL DH-MR2-3060 Ergonomikus fogantyús kosár, gumi görgő, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7QNB DH-MR2-30602Penész a gumiPenész a gumi-60 "30 "Penész a gumi22 1 / 2 "€1,385.81
VESTIL DH-PH4-2436 Nagy teherbírású, ergonomikus fogantyús kosár, 2 polcos, 24 x 36 hüvelykes méret | AG7QNC DH-PH4-24362Üveggel töltött nylonÜveggel töltött nylon-36 "24 "Üveggel töltött nylon22 1 / 2 "€1,207.53
VESTIL DH-PH4-2436-3 Nagy teherbírású, ergonomikus fogantyús kosár, 3 polcos, 24 x 36 hüvelykes méret | AG7QND DH-PH4-2436-33Üveggel töltött nylonÜveggel töltött nylon-36 "24 "Üveggel töltött nylon10 1 / 4 "€1,377.22
VESTIL DH-PH4-2448 Nagy teherbírású, ergonomikus fogantyús kosár, 2 polcos, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7QNF DH-PH4-24482Üveggel töltött nylonÜveggel töltött nylon-48 "24 "Üveggel töltött nylon22 1 / 2 "€1,316.56
VESTIL DH-PH4-2448-3 Nagy teherbírású, ergonomikus fogantyús kosár, 3 polcos, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7QNG DH-PH4-2448-33Üveggel töltött nylonÜveggel töltött nylon-48 "24 "Üveggel töltött nylon10 1 / 4 "€1,493.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DH-PH4-3460 Nagy teherbírású, ergonomikus fogantyús kosár, 34 x 60 hüvelykes
€1,571.20 /Mértékegység