VESTIL DDB-C-42 Kereskedelmi szíjhajtású hordozható ventilátor, 4 lapátos, 6.5A, 13500 High CFM, 1/2 LE | AG7QLA

Vestil DDB-C-42 kereskedelmi szíjhajtású hordozható fúvó, 4 lapátos, 6.5 A, 13500 High CFM, 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AG7QLA Modell: DDB-C-42

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,780.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Kés színEzüst, Alumínium
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
Penge mérete42 "
Penge típusaEvezz
CFM magas13500 CFM
CFM alacsony11000 CFM
színekFekete
Vezetékhossz96 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Nyomtáv20 ga.
Magasság45.5 "
Beltéri / kültériszobai
IonizálásNem
Hossz40.5 "
AnyagAcél
Max. Amper6.5A
MértékegységekMINDEN EGYES
KödNem
Motoros HP1/2 LE
Kések száma4
Sebességek száma2
Kerekek száma2
Teljes mélység40 1 / 2 "
Teljes magasság45 1 / 2 "
Teljes szélesség15 "
Fázis1
Ajánlott szoba mérete320 sq ft.
TávirányítóNem
TermosztátNem
IdőzítőNem
UL típus507
Feszültség120V
Volt / fázis115V / 1PH
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)115.57
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil DDB-C-42 kereskedelmi szíjhajtású hordozható fúvó, 4 lapátos, 6.5 A, 13500 High CFM, 1/2 LE
€1,780.85 /Mértékegység