VESTIL D-200-LD-GRN-T öndömping garat, könnyű, 2 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7PYK

VESTIL D-200-LD-GRN-T öndömping garat, könnyű, 2 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél

Raktáron
Tétel: AG7PYK Modell: D-200-LD-GRN-T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,794.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Kábel hossza48 "
Kapacitás2000 lbs.
színekTraktor zöld
Fork Pocket Center28 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Nyomtáv12 ga.
Mérő (acél)12 ga.
Magasság51.81 "
Hossz68.31 "
AnyagAcél
kötet2 köb. yd.
Szélesség56.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 257.4
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)142.88
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL D-100-LD öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., kék, acél | AG7PVL D-100-LD1 köb. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-€2,493.68
VESTIL D-100-LD-GRN-T öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 köb. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--€2,631.56
VESTIL D-100-LD-GY-SG öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 köb. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,631.56
VESTIL D-100-LD-ORG-C öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., narancssárga, acél | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 köb. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-€2,631.56
VESTIL D-100-LD-SR öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., szódapiros, acél | AG7PVR D-100-LD-SR1 köb. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--€2,631.56
VESTIL D-100-LD-WHT öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., fehér, acél | AG7PVT D-100-LD-WHT1 köb. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-€2,631.56
VESTIL D-100-LD-YEL öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., sárga, acél | AG7PVU D-100-LD-YEL1 köb. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,631.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-200-LD-GRN-T öndömping garat, könnyű, 2 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél
€3,794.32 /Mértékegység