VESTIL CYL-LP-8-CA Candian hengeres tárolószekrény, 8 hengeres kapacitás | AG7PUA

VESTIL CYL-LP-8-CA Candian hengeres tárolószekrény, 8 hengeres kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PUA Modell: CYL-LP-8-CA

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,040.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalack szekrény
Szekrény ajtó típusaCsuklós
Szekrény polc kapacitása260 lbs.
Kapacitás260 lbs.
színekSárga
Mélység32 "
Duplafal építéseIgen
Nyomtáv10 ga.
Magasság68 1 / 4 "
Hole Dia.0.4 "
Hossz32 "
ZárhatóIgen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Ajtók száma1
A rögzítő furatok száma4
Polcok száma1
Polckapacitás130 lbs.
StílusLP henger
Egységes hengerűrtartalom8
Használható hossz(2) 29-7 / 8 "
Használható szélesség(2) 29-7 / 8 In.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 111.15
Hajó magassága (cm)173.36
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPolcok számaStílusEgységes hengerűrtartalomSzélességÁr
VESTIL CYL-G-12-CA kanadai hengeres tárolószekrény, 12 hengeres kapacitás | AG7PTL CYL-G-12-CA68 1 / 4 "-Egyéb gázpalackok1260 "€3,246.61
VESTIL CYL-G-8-CA kanadai hengeres tárolószekrény, 8 hengeres kapacitás | AG7PTM CYL-G-8-CA68 1 / 4 "-Egyéb gázpalackok830 "€2,056.41
VESTIL CYL-LP-16-CA Candian hengeres tárolószekrény, 16 hengeres kapacitás | AG7PTY CYL-LP-16-CA68 1 / 4 "2LP henger1660 "€2,936.45
VESTIL CYL-LP-4-CA Candian hengeres tárolószekrény, 4 hengeres kapacitás | AG7PTZ CYL-LP-4-CA35 1 / 4 "-LP henger430 "€1,430.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-LP-8-CA Candian hengeres tárolószekrény, 8 hengeres kapacitás
€2,040.86 /Mértékegység