VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, habbal töltött kerekek, 60 x 26 hüvelykes, kék | AG7PAU

VESTIL SZŐNYEG-45-FF Rug Dolly, habbal töltött kerekek, 60 x 26 hüvelykes, kék

Raktáron
Cikkszám: AG7PAU Modell: CARPET-45-FF

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly szőnyeg
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagTöltött hab
Kerékméret16 "x 4"
színekKék
Mélység61 "
Magasság20 "
Hossz61 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Peronhossz61 "
Platform szélesség14 11 / 16 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaTöltött hab
Kerék szélessége4"
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, Pneumatikus kerekek, 61 x 25 hüvelykes méret, kék | AG7PAT SZŐNYEG-4520 "61 "14 11 / 16 "26 "€509.22
VESTIL CARPET-D szőnyegadagoló, V-horonyú platform, 60 x 26 hüvelykes, kék | AG7PAV SZŐNYEG-D23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,125.94
VESTIL CARPET-D-FF szőnyegadagoló, habbal töltött kerekek, 60 x 26 hüvelykes, kék | AG7PAW SZŐNYEG-D-FF23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,210.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SZŐNYEG-45-FF Rug Dolly, habbal töltött kerekek, 60 x 26 hüvelykes, kék
€581.86 /Mértékegység