VESTIL BOL-JK-36-5.5 acélcsőoszlop hornyos, 36 x 5.5 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG7MNB Modell: BOL-JK-36-5.5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€313.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alapvastagság1 / 4 "
Alapszélesség8"
Elemek mellékelveNem
Kupak színeFekete
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
Magasság36 "
Ütésállóság4000 font. @ 4 mph
Tartalmazza(4) Rögzítési furatok 7/8" x 1 1/4"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.5 1 / 4 "
Integrált láncrésekIgen
Hossz8"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
Láncrés száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.5 1 / 2 "
ElmozdíthatóIgen
Vastagság1 / 8 "
Felső sapka stílusLevehető sapka
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)91.92
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.Felső sapka stílusÁr
VESTIL BOL-JK-24-4.5 Acélcső tartóoszlop, 24 x 4.5 hüvelykes méret | AG7MMY BOL-JK-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Levehető sapka€207.70
VESTIL BOL-JK-24-5.5 acélcső tartóoszlop, 24 x 5.5 hüvelykes méret | AG7MMZ BOL-JK-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Levehető sapka€249.22
VESTIL BOL-JK-36-4.5 Acélcső tartóoszlop, 36 x 4.5 hüvelykes méret | AG7MNA BOL-JK-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Levehető sapka€273.54
VESTIL BOL-JK-42-4.5 Acélcső tartóoszlop, 42 x 4.5 hüvelykes méret | AG7MNC BOL-JK-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Levehető sapka€313.46
VESTIL BOL-JK-42-5.5 acélcső tartóoszlop, 42 x 5.5 hüvelykes méret | AG7MND BOL-JK-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Levehető sapka€346.27
VESTIL BOL-JK-48-4.5 Acélcső tartóoszlop, 48 x 4.5 hüvelykes méret | AG7MNE BOL-JK-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Levehető sapka€451.97
VESTIL BOL-JK-48-5.5 acélcső tartóoszlop, 48 x 5.5 hüvelykes méret | AG7MNF BOL-JK-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Levehető sapka€484.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-JK-36-5.5 acélcsőoszlop hornyos, 36 x 5.5 hüvelykes méretű
€313.43 /Mértékegység