VESTIL BALL-2448 Chrome Ball Transfer Platform, 24 x 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7MJH Modell: BALL-2448

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,853.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadási platform
Labdaközpontok4"
Labdaátviteli hossz4 3 / 4 "
Labdaátviteli szélesség4"
Kapacitás75 lbs.
színekEzüst
Magasság2.38 "
Hossz48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A labda száma72
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)6.03
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8431390080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszA labda számaSzélességÁr
VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, 18 x 28 hüvelykes méret | AG7MJD BÁL-1828Ezüst3.25 "28 "2418.12 "€1,028.98
VESTIL BALL-2036 Chrome Ball Transfer Platform, 20 x 36 hüvelykes méret | AG7MJG BÁL-2036Ezüst3.25 "36.19 "3220.88 "€883.48
VESTIL BALL-3060 króm labdaátvivő platform, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7MJK BÁL-3060Ezüst2.38 "60 "10530 "-
ajánlatkérés
VESTIL BALL-4048 króm labdaátvivő platform, 40 x 48 hüvelykes méret | AG7MJL BÁL-4048Kék2.38 "48 "12040 "€2,456.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BALL-2448 Chrome Ball Transfer Platform, 24 x 48 hüvelykes méret
€1,853.66 /Mértékegység