VESTIL AHSN-6-20-16 Leüthető, állítható acél portáldaru, 6000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 16 láb | AG7LKP

VESTIL AHSN-6-20-16 Leüthető, állítható acél portáldaru, 6000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 16 láb

Tétel: AG7LKP Modell: AHSN-6-20-16
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,093.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza239.75 "
Alapszélesség88 "
Gerenda magassága12.31 "
Kapacitás6000 lbs.
Görgős konfigurációForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége3"
színekKék
Karima szélessége6.5 "
Magasság205.25 "
Állítható magasság6 In.
Sugármagasság127 a 193
I gerenda hossza240 "
Hossz239.75 "
AnyagAcél
Max. Felmentés193 "
Max. Teljes magasság205.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Felmentés127 "
Görgők száma4
StílusLeütni
Az I gerenda alatti használható magasság127 "hogy 193"
Használható sugárhossz209.75 "
Használható utazási távolság209 3 / 4 "
Szélesség88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 692.55
Hajó magassága (cm)521.34
Hajó hossza (cm)608.97
Hajószélesség (cm)223.52
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FelmentésKapacitásGörgős anyagMin. FelmentésAz I gerenda alatti használható magasságHasználható sugárhosszHasználható utazási távolságSzélességÁr
VESTIL AHSN-10-15-10 Leüthető, állítható acél portáldaru, 10000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Gömbgrafitos acél79 "79 "hogy 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€10,937.64
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-10-12 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 12 láb | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€5,042.77
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-10-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 14 láb | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€5,566.83
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-10-16 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 16 láb | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon126 "126 "hogy 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,715.21
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-15-10 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon78 "78 "hogy 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€4,823.66
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-15-12 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 12 láb | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€5,545.22
ajánlatkérés
VESTIL AHSN-2-15-14 Leüthető, állítható acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€5,928.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHSN-6-20-16 Leüthető, állítható acél portáldaru, 6000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 16 láb
€11,093.06 /Mértékegység