VESTIL AHS-8-20-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 8000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 14 láb | AG7LHX

VESTIL AHS-8-20-14 állítható magasságú acél portáldaru, 8000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 14 láb

Raktáron
Tétel: AG7LHX Modell: AHS-8-20-14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,309.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza239.75 "
Alapszélesség88.5 "
Gerenda magassága12.31 "
Kapacitás8000 lbs.
Görgős konfigurációForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége3"
színekKék
Karima szélessége6.5 "
Magasság181.38 "
Állítható magasság6 In.
Sugármagasság102 a 168
I gerenda hossza240 "
Hossz239.75 "
AnyagAcél
Max. Felmentés169 "
Max. Teljes magasság181.375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Felmentés103 "
Görgők száma4
Az I gerenda alatti használható magasság103 "hogy 169"
Használható sugárhossz209.75 "
Használható utazási távolság209 3 / 4 "
Szélesség88.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 647.1
Hajó magassága (cm)458.95
Hajó hossza (cm)608.97
Hajószélesség (cm)224.31
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FelmentésKapacitásGörgős anyagMin. FelmentésAz I gerenda alatti használható magasságHasználható sugárhosszHasználható utazási távolságSzélességÁr
VESTIL AHS-10-15-10 Állítható magasságú acél portáldaru, 10000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Gömbgrafitos acél78 "78 "hogy 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-10-12 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 12 láb | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€5,651.39
VESTIL AHS-2-10-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 14 láb | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,238.53
VESTIL AHS-2-10-16 állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 16 láb | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon126 "126 "hogy 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,524.06
VESTIL AHS-2-15-10 Állítható magasságú acél tornyos daru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon78 "78 "hogy 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€5,406.97
VESTIL AHS-2-15-12 állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 12 láb | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€6,217.71
VESTIL AHS-2-15-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,647.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHS-8-20-14 állítható magasságú acél portáldaru, 8000 Lb. Kapacitás, 20 láb x 14 láb
€10,309.88 /Mértékegység