VESTIL ADKR-7 biztonsági korlát, 84 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCF

VESTIL ADKR-7 biztonsági korlát, 84 hüvelyk hosszú, alumínium

Tétel: AG7LCF Modell: ADKR-7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€566.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági korlát
Állítható hosszúságúNem
Állítható szélességNem
színekEzüst
Mélység84 "
Magasság42 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
EgymáshozNem
Hossz84 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Középkorlát magassága21 "
Dia kívül.1-5 / 8 "
Cső OD1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
FényvisszaverőNem
menetrendAz 40 ütemezése
Felső sín magasság42 "
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)4.13
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszAnyagÁr
VESTIL ADKR-2 biztonsági korlát, 24 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCA ADKR-2Ezüst24 "24 "Alumínium€289.17
VESTIL ADKR-3 biztonsági korlát, 36 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCB ADKR-3Ezüst36 "36 "Alumínium€339.53
VESTIL ADKR-4 biztonsági korlát, 48 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCC ADKR-4Ezüst48 "48 "Alumínium€399.98
VESTIL ADKR-5 biztonsági korlát, 60 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCD ADKR-5Ezüst60 "60 "Alumínium€458.95
VESTIL ADKR-6 biztonsági korlát, 72 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCE ADKR-6Ezüst72 "72 "Alumínium€422.21
ajánlatkérés
VESTIL ADKR-8 biztonsági korlát, 96 hüvelyk hosszú, alumínium | AG7LCG ADKR-8Ezüst96 "96 "Alumínium€480.90
ajánlatkérés
VESTIL ADKR-2-BK csővédő korlát, alumínium, fekete, 24 hüvelyk hosszú | CE3ABA ADKR-2-BKFekete-24 "Alumínium€238.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ADKR-7 biztonsági korlát, 84 hüvelyk hosszú, alumínium
€566.29 /Mértékegység